text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso sextavado UNC ASME B18.2.1 Aço inoxidável (Inox) ASTM F593 304 CW1 / CW2 5/8-11X10 Inch

Especificações

Diâmetro 5/8 Inch
Comprimento 10 Inch
Marca Fabory
Classe CW1 / CW2
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico ASTM F593 304
Direção da rosca Direita
Rosca Unified National Coarse
Fios por polegada 11
Info
  • ft = fully threaded

Dimensões

F 0.9375
H 0.390625
LT (min.): L6 Inch 1.75
LT (min.): L≤6 Polegadas 1.5

Padrões

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Números do artigo

Referência U51000.062.1000
EAN 8717077384620
UBB 500621231900
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.