Nedtrain Oud
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
U51000
U51000.031.0112
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
Parafuso sextavado UNC ASME B18.2.1 Aço inoxidável (Inox) ASTM F593 304 CW1 / CW2 5/16-18X1.1/8
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
CW1 / CW2
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
5/16 Inch
Comprimento
1.1/8 Inch
Marca
Fabory
Classe
CW1 / CW2
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
ASTM F593 304
Direção da rosca
Direita
Rosca
Unified National Coarse
Fios por polegada
18
Info
ft = fully threaded
Dimensões
F
0.5
H
0.203125
LT (min.): L
6 Inch
1.125
LT (min.): L≤6 Polegadas
0.875
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
≈1768
ASME
B18.2.1
Números do artigo
Referência
U51000.031.0112
EAN
8717077383197
UBB
500629059196
UNSPSC
31161620
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar