text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso sextavado UNC ASME B18.2.1 Aço inoxidável (Inox) ASTM F593 304 CW1 / CW2 1/4-20X5.1/2

Especificações

Diâmetro 1/4 Inch
Comprimento 5.1/2 Inch
Marca Fabory
Classe CW1 / CW2
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico ASTM F593 304
Direção da rosca Direita
Rosca Unified National Coarse
Fios por polegada 20
Info
  • ft = fully threaded

Dimensões

F 0.4375
H 0.15625
LT (min.): L6 Inch 1
LT (min.): L≤6 Polegadas 0.75

Padrões

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Números do artigo

Referência U51000.025.0550
EAN 8717077383098
UBB 500621217495
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.