text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso sextavado UNC ASME B18.2.1 Aço inoxidável (Inox) A4 3/4X5 Inch

Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico A4

Especificações

Diâmetro 3/4 Inch
Comprimento 5 Inch
Marca Fabory
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Unified National Coarse
Fios por polegada 10

Dimensões

F 1.125
H 0.46875
LT (min.): L6 Inch 2
LT (min.): L≤6 Polegadas 1.75

Padrões

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Números do artigo

Referência 55006.191.127
EAN 8715492323309
UBB 952351284510
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.