text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso sextavado UNC ASME B18.2.1 Aço inoxidável (Inox) A4 3/4X3.1/2

Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico A4

Especificações

Diâmetro 3/4 Inch
Comprimento 3.1/2 Inch
Marca Fabory
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Unified National Coarse
Fios por polegada 10

Dimensões

F 1.125
H 0.46875
LT (min.): L6 Inch 2
LT (min.): L≤6 Polegadas 1.75

Padrões

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Números do artigo

Referência 55006.191.088
EAN 8715492323279
UBB 952351092384
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.