text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso sextavado UNC ASME B18.2.1 Aço inoxidável (Inox) A4 1 Inch X4 Inch

Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico A4

Especificações

Diâmetro 1 Inch
Comprimento 4 Inch
Marca Fabory
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Unified National Coarse
Fios por polegada 8

Dimensões

F 1.5
H 0.609375
LT (min.): L6 Inch 2.5
LT (min.): L≤6 Polegadas 2.25

Padrões

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Números do artigo

Referência 55006.254.101
EAN 8715492323453
UBB 953351515440
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.