text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso sextavado UNC ASME B18.2.1 Aço inoxidável (Inox) A4 1/4X3 Inch

Specificaties

Diâmetro 1/4 Inch
Comprimento 3 Inch
Marca Fabory
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Unified National Coarse
Fios por polegada 20

Afmetingen

F 0.4375
H 0.15625
LT (min.): L6 Inch 1
LT (min.): L≤6 Polegadas 0.75

Normeringen

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Artikelnummers

Artikelnummer 55006.063.076
EAN 8715492322548
UBB 952351280484
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.