text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso sextavado rosca total UNC ASME B18.2.1 Aço carbono SAE J429 Sem tratamento de superficie Gr.5 3/4-10X6 Inch

Especificações

Diâmetro 3/4 Inch
Comprimento 6 Inch
Marca Fabory
Classe Gr.5
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço carbono
Material técnico SAE J429
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Unified National Coarse

Dimensões

F 1.125
H 0.46875
TPI 10

Padrões

ASME B18.2.1

Números do artigo

Referência U01010.075.0600
EAN 8715492843715
UBB 500625941769
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.