text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso sextavado estrutural para cargas pesadas UNC ASME B18.2.6 Carbon or alloy steel ASTM F3125 Sem tratamento de superficie Gr.A325 Type 1 7/8-9X4.1/4

Specifications

Diâmetro 7/8 Inch
Comprimento 4.1/4 Inch
Marca Fabory
Classe Gr.A325 Type 1
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Carbon or alloy steel
Material técnico ASTM F3125
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Unified National Coarse

Dimensions

F 1.4375
H 0.546875
LT (min.) 1.5
TPI 9

Standards

ASME B18.2.6

Article numbers

Article number U04005.087.0425
EAN 8715492870216
UBB 500624046818
UNSPSC 31162400

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.