Parafusos auto roscantes
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
Parafusos
Parafusos auto roscantes
27000
27000.040.016
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
Parafuso sextavado din7500d DIN 7500 D Aço Zincado M4X16
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M4
Comprimento
16 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
1.52
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M4
dc (max.)
8.8
k (max.)
4.1
L (mm)
16
P
0.7
s
7
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈7500-1-DE
Números do artigo
Referência
27000.040.016
EAN
8717077322493
UBB
500651080326
UNSPSC
31162400