text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso sextavado de ajuste com rosca curta din 610 DIN 610 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M12X35X20,7


Referência
Diâmetro
Comprimento
Lk min. 20.7
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M12
Comprimento 35 mm
Lk min. 20.7
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 47.3
Código pautal

Dimensões

b:50mmL≤150mm 17.5
b:L150mm 22.5
b:L≤50mm 15.5
d-D M12
ds (k6) 13
k 7.5
L (mm) 35
P 1.75
s 18

Padrões

DIN 610

Números do artigo

Referência 01046.120.035
EAN 8717077290808
UBB 500650763534
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.