text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso sextavado com flange totalmente roscado DIN ≈6921 Aço inoxidável (Inox) A2 70 M8X35


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 35 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 20.46
Código pautal

Dimensões

b (min.) 22
d-D M8
dc (max.) 18
k (max.) 8.1
L (mm) 35
P 1.25
s 13

Padrões

ASME ≈B18.2.3.4M
DIN ≈6921
EN ≈1665
ISO ≈4162

Números do artigo

Referência 51018.080.035
EAN 8715494551991
UBB 500635894644
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.