Parafusos sextavados com flange
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados com flange
04135
04135.080.025
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
Parafuso sextavado com flange MF DIN 6921 Aço Sem tratamento de superficie 10.9 M8X1,00X25
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento
25 mm
Marca
Fabory
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Peso por peça (g)
16.9
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Características especiais dos parafusos sextavados com flange:
A flange permite que as forças sejam repartidas por uma área mais larga, o que diminui a pressão superficial.
A flange permite que os furos mais largos (oversized) sejam cobertos.
Não é necessário anilha.
Código pautal
Ver
Dimensões
b (min.)
22
d-D
M8
dc (max.)
18
k (max.)
8.1
L (mm)
25
P
1
s
13
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
≈B18.2.3.4M
ISO
≈4162
DIN
6921
EN
≈1665
Números do artigo
Referência
04135.080.025
EAN
8715494038782
UBB
500500967707
UNSPSC
31161620
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD