text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso sextavado com flange MF DIN 6921 Aço Sem tratamento de superficie 10.9 M12X1,50X25

Specifications

Diâmetro M12
Comprimento 25 mm
Marca Fabory
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
    • Características especiais dos parafusos sextavados com flange:
    • A flange permite que as forças sejam repartidas por uma área mais larga, o que diminui a pressão superficial.
    • A flange permite que os furos mais largos (oversized) sejam cobertos.
    • Não é necessário anilha.

Dimensions

b (min.) 30
d-D M12
dc (max.) 26.6
k (max.) 11.5
L (mm) 25
P 1.5
s 16

Standards

EN ≈1665
ASME ≈B18.2.3.4M
DIN 6921
ISO ≈4162

Article numbers

Article number 04135.120.025
EAN 8715493858145
UBB 955351423921
UNSPSC 31161620

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.