text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso sextavado com flange DIN 6921 Aço Zincado 10.9 M6X16


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 16 mm
Marca Fabory
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 7.76
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.Características específicas de parafusos sextavados com flange:
    • A flange permite que as forças acumuladas sob a cabeça do parafuso sejam espalhadas por uma área maior, resultando consequentemente numa pressão superficial mais baixa.
    • Furos (oversized) largos e/ou maquinados , podem ser cobertos pela flange.
    • Não são necessárias anilhas.
Código pautal

Dimensões

b (min.) 18
d-D M6
dc (max.) 14.2
k (max.) 6.6
L (mm) 16
P 1
s 10

Padrões

DIN 6921
ASME ≈B18.2.3.4M
ISO ≈4162
EN ≈1665

Números do artigo

Referência 04137.060.016
EAN 8717077238473
UBB 500648943438
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.