text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso sextavado com flange DIN 6921 Aço Zincado 10.9 M10X20


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 20 mm
Marca Fabory
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 26.07
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.Características específicas de parafusos sextavados com flange:
    • A flange permite que as forças acumuladas sob a cabeça do parafuso sejam espalhadas por uma área maior, resultando consequentemente numa pressão superficial mais baixa.
    • Furos (oversized) largos e/ou maquinados , podem ser cobertos pela flange.
    • Não são necessárias anilhas.
Código pautal

Dimensões

b (min.) 26
d-D M10
dc (max.) 22.3
k (max.) 9.2
L (mm) 20
P 1.5
s 15

Padrões

ISO ≈4162
EN ≈1665
ASME ≈B18.2.3.4M
DIN 6921

Números do artigo

Referência 04137.100.020
EAN 8717077238589
UBB 500648944592
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.