text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso sextavado com flange DIN 6921 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M16X50

Műszaki adatok

Diâmetro M16
Comprimento 50 mm
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Info Características específicas de parafusos sextavados com flange:
  • A flange permite que as forças acumuladas sob a cabeça do parafuso sejam espalhadas por uma área maior, resultando consequentemente numa pressão superficial mais baixa.
  • Furos (oversized) largos e/ou maquinados , podem ser cobertos pela flange.
  • Não são necessárias anilhas.

Méretek

b (min.) 38
d-D M16
dc (max.) 35
k (max.) 14.4
L (mm) 50
P 2
s 21

Szabványok

EN ≈1665
DIN 6921
ISO ≈4162
ASME ≈B18.2.3.4M

Cikkszámok

Cikkszám 01255.160.050
EAN 8717077235434
UBB 500648933942
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.