text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso sextavado com flange DIN 6921 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M12X50

Especificações

Diâmetro M12
Comprimento 50 mm
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Info Características específicas de parafusos sextavados com flange:
  • A flange permite que as forças acumuladas sob a cabeça do parafuso sejam espalhadas por uma área maior, resultando consequentemente numa pressão superficial mais baixa.
  • Furos (oversized) largos e/ou maquinados , podem ser cobertos pela flange.
  • Não são necessárias anilhas.

Dimensões

b (min.) 30
d-D M12
dc (max.) 26.6
k (max.) 11.5
L (mm) 50
P 1.75
s 16

Padrões

ASME ≈B18.2.3.4M
DIN 6921
EN ≈1665
ISO ≈4162

Números do artigo

Referência 01255.120.050
EAN 8717077235335
UBB 500648932951
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.