Parafusos sextavados com flange
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados com flange
04132
04132.060.020
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
Parafuso sextavado com flange DIN 6921 Aço Sem tratamento de superficie 10.9 M6X20
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
20 mm
Marca
Fabory
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
8.17
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.Características específicas de parafusos sextavados com flange:
A flange permite que as forças acumuladas sob a cabeça do parafuso sejam espalhadas por uma área maior, resultando consequentemente numa pressão superficial mais baixa.
Furos (oversized) largos e/ou maquinados , podem ser cobertos pela flange.
Não são necessárias anilhas.
Código pautal
Ver
Dimensões
b (min.)
18
d-D
M6
dc (max.)
14.2
k (max.)
6.6
L (mm)
20
P
1
s
10
Download como PDF
Imprimir
Padrões
EN
≈1665
ISO
≈4162
ASME
≈B18.2.3.4M
DIN
6921
Números do artigo
Referência
04132.060.020
EAN
8715492119896
UBB
954351299605
UNSPSC
31161620
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD