text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso sextavado com flange DIN 6921 Aço Passivado a amarelo 8.8 M8X45

Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 45 mm
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 22.7
Info Características específicas de parafusos sextavados com flange:
  • A flange permite que as forças acumuladas sob a cabeça do parafuso sejam espalhadas por uma área maior, resultando consequentemente numa pressão superficial mais baixa.
  • Furos (oversized) largos e/ou maquinados , podem ser cobertos pela flange.
  • Não são necessárias anilhas.
Código pautal

Dimensões

b (min.) 22
d-D M8
dc (max.) 18
k (max.) 8.1
L (mm) 45
P 1.25
s 13

Padrões

DIN 6921
EN ≈1665
ISO ≈4162
ASME ≈B18.2.3.4M

Números do artigo

Referência 01256.080.045
EAN 8715492040688
UBB 954351414600
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.