Nedtrain Oud
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados com flange
01256
01256.080.035
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
Parafuso sextavado com flange DIN 6921 Aço Passivado a amarelo 8.8 M8X35
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento
35 mm
Marca
Fabory
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Passivado a amarelo
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
20
Info
Características específicas de parafusos sextavados com flange:
A flange permite que as forças acumuladas sob a cabeça do parafuso sejam espalhadas por uma área maior, resultando consequentemente numa pressão superficial mais baixa.
Furos (oversized) largos e/ou maquinados , podem ser cobertos pela flange.
Não são necessárias anilhas.
Código pautal
Ver
Dimensões
b (min.)
22
d-D
M8
dc (max.)
18
k (max.)
8.1
L (mm)
35
P
1.25
s
13
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
≈B18.2.3.4M
DIN
6921
ISO
≈4162
EN
≈1665
Números do artigo
Referência
01256.080.035
EAN
8715492040664
UBB
954351414527
UNSPSC
31161620
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD