My Favorites
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados com flange
01258
01258.080.020
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
Parafuso sextavado com flange DIN ≈6921 Aço Zincado 8.8 M8X20
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento
20 mm
Marca
Fabory
Classe
8.8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
15.67
Info
Características específicas de parafusos sextavados com flange com serrilha:
A flange permite que as forças sejam repartidas por uma área mais larga, o que diminui a pressão superficial
O aro de flange serrilhado confere excelentes propriedades de auto-travamento.
Furos (oversized) largos e/ou maquinados , podem ser cobertos pela flange.
Não são necessárias anilhas.
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M8
dc (max.)
18
k (max.)
8.1
L (mm)
20
P
1.25
s
13
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
≈B18.2.3.4M
EN
≈1665
DIN
≈6921
ISO
≈4162
Números do artigo
Referência
01258.080.020
EAN
8715492041333
UBB
954351276595
UNSPSC
31161620
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD