text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso sextavado com flange DIN ≈6921 Aço Zincado 8.8 M6X12


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 12 mm
Marca Fabory
Classe 8.8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 6.58
Info Características específicas de parafusos sextavados com flange com serrilha:
  • A flange permite que as forças sejam repartidas por uma área mais larga, o que diminui a pressão superficial
  • O aro de flange serrilhado confere excelentes propriedades de auto-travamento.
  • Furos (oversized) largos e/ou maquinados , podem ser cobertos pela flange.
  • Não são necessárias anilhas.
Código pautal

Dimensões

b (min.) 18
d-D M6
dc (max.) 14.2
k (max.) 6.6
L (mm) 12
P 1
s 10

Padrões

EN ≈1665
ASME ≈B18.2.3.4M
DIN ≈6921
ISO ≈4162

Números do artigo

Referência 01258.060.012
EAN 8715492041272
UBB 954351275928
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.