text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso sextavado com flange DIN ≈6921 Aço inoxidável (Inox) A2 70 M6X20


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 20 mm
Marca Fabory
Classe 70
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 9.08
Info Características específicas de parafusos sextavados com flange com serrilha:
  • A flange permite que as forças sejam repartidas por uma área mais larga, o que diminui a pressão superficial
  • O aro de flange serrilhado confere excelentes propriedades de auto-travamento.
  • Furos (oversized) largos e/ou maquinados , podem ser cobertos pela flange.
  • Não são necessárias anilhas.
Código pautal

Dimensões

b (min.) 18
d-D M6
dc (max.) 14.2
k (max.) 6.6
L (mm) 20
P 1
s 10

Padrões

EN ≈1665
DIN ≈6921
ISO ≈4162
ASME ≈B18.2.3.4M

Números do artigo

Referência 51014.060.020
EAN 8715494555500
UBB 500634384720
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.