BRAMMER
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados com flange
51014
51014.060.010
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
Parafuso sextavado com flange DIN ≈6921 Aço inoxidável (Inox) A2 70 M6X10
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
10 mm
Marca
Fabory
Classe
70
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
7.31
Info
Características específicas de parafusos sextavados com flange com serrilha:
A flange permite que as forças sejam repartidas por uma área mais larga, o que diminui a pressão superficial
O aro de flange serrilhado confere excelentes propriedades de auto-travamento.
Furos (oversized) largos e/ou maquinados , podem ser cobertos pela flange.
Não são necessárias anilhas.
Código pautal
Ver
Dimensões
b (min.)
18
d-D
M6
dc (max.)
14.2
k (max.)
6.6
L (mm)
10
P
1
s
10
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
≈4162
ASME
≈B18.2.3.4M
DIN
≈6921
EN
≈1665
Números do artigo
Referência
51014.060.010
EAN
8715494555418
UBB
500634384498
UNSPSC
31161620
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD