Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
01096
01096.080.020
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
Parafuso sextavado cab. reduzida com ponta em cone DIN 564 Ri Aço Sem tratamento de superficie 22H M8X20
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
22H
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento
20 mm
Marca
Fabory
Classe
22H
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
9.5
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M8
dg
6
D (mm)
5.5
dp
5.5
k
6
L (mm)
20
P
1.25
s
10
z2
4
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
564-Ri
Números do artigo
Referência
01096.080.020
EAN
8717077292505
UBB
500650780520
UNSPSC
31162400