text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso sextavado cab. reduzida com ponta DIN 561 Ri Aço Sem tratamento de superficie 22H M6X12

Položka č.
Diâmetro
Comprimento
Threaded pitch (P) 1
Marca Fabory
Classe 22H
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada

Technické údaje

Diâmetro M6
Comprimento 12 mm
Threaded pitch (P) 1
Marca Fabory
Classe 22H
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica

Rozmery

d-D M6
dg 4.4
dp (max.) 4
g2 3.5
k 5
L (mm) 12
P 1
s 8
z2 (min.) 3

Normy

DIN 561-Ri

Čísla materiálu

Položka č. 01090.060.012
EAN 8717077269897
UBB 500647903359
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.