text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso sextavado cab. reduzida com ponta DIN 561 Ri Aço Sem tratamento de superficie 22H M20X60


Referência
Diâmetro
Comprimento
Threaded pitch (P) 2.5
Marca Fabory
Classe 22H
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M20
Comprimento 60 mm
Threaded pitch (P) 2.5
Marca Fabory
Classe 22H
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 176
Código pautal

Dimensões

d-D M20
dg 16.4
dp (max.) 15
g2 8.7
k 14
L (mm) 60
P 2.5
s 24
z2 (min.) 10

Padrões

DIN 561-Ri

Números do artigo

Referência 01090.200.060
EAN 8717077270336
UBB 500647907723
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.