text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso sextavado cab. reduzida com ponta DIN 561 Ri Aço Sem tratamento de superficie 22H M20X50


Referência
Diâmetro
Comprimento
Threaded pitch (P) 2.5
Marca Fabory
Classe 22H
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M20
Comprimento 50 mm
Threaded pitch (P) 2.5
Marca Fabory
Classe 22H
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 154
Código pautal 7318158880

Dimensões

d-D M20
dg 16.4
dp (max.) 15
g2 8.7
k 14
L (mm) 50
P 2.5
s 24
z2 (min.) 10

Padrões

DIN 561-Ri

Números do artigo

Referência 01090.200.050
EAN 8717077270329
UBB 500647907640
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.