Parafusos sextavados
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados
01090
01090.160.120
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
Parafuso sextavado cab. reduzida com ponta DIN 561 Ri Aço Sem tratamento de superficie 22H M16X120
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Threaded pitch (P)
2
Marca
Fabory
Classe
22H
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M16
Comprimento
120 mm
Threaded pitch (P)
2
Marca
Fabory
Classe
22H
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
181
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M16
dg
13
dp (max.)
12
g2
7
k
11
L (mm)
120
P
2
s
19
z2 (min.)
8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
561-Ri
Números do artigo
Referência
01090.160.120
EAN
8717077270305
UBB
500647907491
UNSPSC
31161620
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD