text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso sextavado cab. reduzida com ponta curta em cone plano DIN 564 Aço Sem tratamento de superficie 22H M16X60


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 22H
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M16
Comprimento 60 mm
Marca Fabory
Classe 22H
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 99.8
Código pautal

Dimensões

d-D M16
D (mm) 12
dp 12
k 11
L (mm) 60
P 2
s 19
z2 8

Padrões

DIN 564

Números do artigo

Referência 01097.160.060
EAN 8717077292932
UBB 500650784829
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.