Parafusos serrilhados
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Parafusos
Parafusos serrilhados
16659
16659.080.025
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
Parafuso serrilhado tipo baixo DIN 653 Aço Sem tratamento de superficie M8X25
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento
25 mm
Marca
Fabory
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
41.7
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M8
dk
30
e
5
Rosca total C ≤
20
k
6
L (mm)
25
P
1.25
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
653
Números do artigo
Referência
16659.080.025
EAN
8717077262379
UBB
500649317491
UNSPSC
31161500
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD