Nedtrain Oud
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
Parafusos
Parafusos serrilhados
51829
51829.050.020
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
Parafuso serrilhado tipo alto DIN 464 Aço inoxidável (Inox) A1 M5X20
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A1
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
17.3
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M5
Comprimento
20 mm
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A1
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
17.3
Código pautal
Ver
Dimensões
b
16
d-D
M5
dk
20
ds
10
Rosca total C ≤
16
h
11.5
k
4
L (mm)
20
P
0.8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
464
Números do artigo
Referência
51829.050.020
EAN
8715494287104
UBB
500512310870
UNSPSC
31161500
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD