Parafuso abre roscas
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
Parafusos
Parafuso abre roscas
67591
67591.035.012
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
Parafuso rosca para plástico 45º cabeça redonda com flange PZ Aço Zincado 3,5X12MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça com flange
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
3.5 mm
Comprimento
12 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça com flange
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
para plásticos
Peso por peça (g)
0.67
Código pautal
Ver
Dimensões
C (max.)
3.55
D (mm)
3.5
dk (max.)
6.6
k (max.)
1.6
L (mm)
12
Nr. fenda
1
D (max.)
3.47
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
67591.035.012
EAN
8712423032293
UBB
500656883302
UNSPSC
31161512