text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso rosca para plástico 45º cabeça de queijo TX Aço inoxidável (Inox) A2 3X20MM

Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A2

Especificações

Diâmetro 3 mm
Comprimento 20 mm
Marca Fabory
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca para plásticos

Dimensões

C (max.) 3.05
D (mm) 3
dk (max.) 5
k (max.) 1.95
L (mm) 20
Chave caixa 8
D (max.) 3

Números do artigo

Referência 51814.030.020
EAN 8712423024083
UBB 500656814836
UNSPSC 31161512

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.