text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso rosca para plástico 45º cabeça de queijo PZ Aço Zincado 3,5X8MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 3.5 mm
Comprimento 8 mm
Marca Fabory
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca para plásticos
Peso por peça (g) 0.7
Código pautal

Dimensões

C (max.) 3.55
D (mm) 3.5
dk (max.) 6
k (max.) 2.3
L (mm) 8
Nr. fenda 1
D (max.) 3.47

Números do artigo

Referência 67587.035.008
EAN 8712423031272
UBB 500656798005
UNSPSC 31161512

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.