text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso rosca para plástico 30º cabeça redonda com flange TX Aço Zincado 3,5X25MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 3.5 mm
Comprimento 25 mm
Marca Fabory
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca para plásticos
Código pautal 7318149190

Dimensões

d1 (max.) 7
D (mm) 3.5
k (max.) 2.4
L (mm) 25
Nr. Torx® 10

Números do artigo

Referência 67582.035.025
EAN 8712423039193
UBB 500656796934
UNSPSC 31161512

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.