Parafuso abre roscas
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Parafusos
Parafuso abre roscas
67582
67582.035.014
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
Parafuso rosca para plástico 30º cabeça redonda com flange TX Aço Zincado 3,5X14MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
3.5 mm
Comprimento
14 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
para plásticos
Código pautal
Ver
Dimensões
d1 (max.)
7
D (mm)
3.5
k (max.)
2.4
L (mm)
14
Nr. Torx®
10
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
67582.035.014
EAN
8712423039155
UBB
500656852455
UNSPSC
31161512