Parafuso abre roscas
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
Parafusos
Parafuso abre roscas
67580
67580.040.012
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
Parafuso rosca para plástico 30º cabeça redonda com flange PH Aço Zincado 4X12MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça com flange
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
4 mm
Comprimento
12 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça com flange
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
para plásticos
Código pautal
Ver
Dimensões
D (mm)
4
dk (max.)
8
k (max.)
2.5
L (mm)
12
Nr. fenda
2
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
67580.040.012
EAN
8712423038561
UBB
500656847018
UNSPSC
31161512