text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso rosca para plástico 30º cabeça redonda com flange PH Aço Zincado 3X10MM


Artikelnummer
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Phillips
Forma da cabeça Cabeça com flange
Material Aço
Direção da rosca Direita
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diâmetro 3 mm
Comprimento 10 mm
Marca Fabory
Encaixe Phillips
Forma da cabeça Cabeça com flange
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca para plásticos
Código pautal

Afmetingen

D (mm) 3
dk (max.) 6
k (max.) 2.1
L (mm) 10
Nr. fenda 1

Artikelnummers

Artikelnummer 67580.030.010
EAN 8712423038431
UBB 500656846028
UNSPSC 31161512

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.