Parafuso abre roscas
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
Parafusos
Parafuso abre roscas
67572
67572.050.016
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
Parafuso rosca para plástico 30º cabeça de queijo PZ Aço Zincado 5X16MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
5 mm
Comprimento
16 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
para plásticos
Código pautal
Ver
Dimensões
D (mm)
5
dk (max.)
8.2
k (max.)
2.9
L (mm)
16
Nr. Torx®
20
Chave caixa
20
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
67572.050.016
EAN
8712423037083
UBB
500656833646
UNSPSC
31161512