text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso rosca para plástico 30º cabeça de queijo PZ Aço Zincado 3,5X20MM


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 3.5 mm
Comprimento 20 mm
Marca Fabory
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca para plásticos
Código pautal

Dimensões

D (mm) 3.5
dk (max.) 6.1
k (max.) 2.5
L (mm) 20
Nr. fenda 2

Números do artigo

Referência 67570.035.020
EAN 8712423035805
UBB 500656821922
UNSPSC 31161512

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.