My Favorites
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
Parafusos
Parafuso abre roscas
51803
51803.040.012
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
Parafuso rosca para plástico 30º cabeça de queijo PZ Aço inoxidável (Inox) A2 4X12MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
4 mm
Comprimento
12 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
para plásticos
Código pautal
Ver
Dimensões
D (mm)
4
dk (max.)
7.5
k (max.)
2.6
L (mm)
12
Nr. Torx®
20
Chave caixa
20
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
51803.040.012
EAN
8712423023161
UBB
500656806675
UNSPSC
31161512