text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso rosca para plástico 30º cabeça de queijo PZ Aço inoxidável (Inox) A2 3X12MM


Artikelnummer
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diâmetro 3 mm
Comprimento 12 mm
Marca Fabory
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca para plásticos
Código pautal

Afmetingen

D (mm) 3
dk (max.) 5.6
k (max.) 2.1
L (mm) 12
Nr. Torx® 10
Chave caixa 10

Artikelnummers

Artikelnummer 51803.030.012
EAN 8712423023024
UBB 500656805438
UNSPSC 31161512

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.