text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso rosca para plástico 30º cabeça de queijo PZ Aço inoxidável (Inox) A2 3X10MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 3 mm
Comprimento 10 mm
Marca Fabory
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca para plásticos
Código pautal

Dimensões

D (mm) 3
dk (max.) 5.6
k (max.) 2.1
L (mm) 10
Nr. Torx® 10
Chave caixa 10

Números do artigo

Referência 51803.030.010
EAN 8712423023017
UBB 500656805354
UNSPSC 31161512

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.