text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso rosca para plástico 30º cabeça de embeber PZ Aço Zincado 2,2X5MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Direção da rosca Direita
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 2.2 mm
Comprimento 5 mm
Marca Fabory
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca para plásticos
Código pautal

Dimensões

D (mm) 2.2
dk (max.) 3.8
k (max.) 1.3
L (mm) 5
Nr. fenda 1

Números do artigo

Referência 67575.022.005
EAN 8712423037687
UBB 500656839197
UNSPSC 31161512

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.