text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso rosca para madeira cabeça queijo Pozidriv Aço inoxidável (Inox) A2 6X60MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça de queijo baixa
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 6 mm
Comprimento 60 mm
Marca Fabory
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça de queijo baixa
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Peso por peça (g) 8.9
Info
  • Todas as medidas são indicativas, dependem do fabricante.
Código pautal

Dimensões

D (mm) 6
dk (max.) 11.6
k (max.) 4
L (mm) 60
Nr. fenda 3

Números do artigo

Referência 51770.060.060
EAN 8715494630306
UBB 500634357593
UNSPSC 31161508

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.