text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso rosca para madeira cabeça queijo Pozidriv Aço inoxidável (Inox) A2 3,5X16MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça de queijo baixa
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 3.5 mm
Comprimento 16 mm
Marca Fabory
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça de queijo baixa
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Peso por peça (g) 1.1
Info
  • Todas as medidas são indicativas, dependem do fabricante.
Código pautal

Dimensões

D (mm) 3.5
dk (max.) 6.9
k (max.) 2.6
L (mm) 16
Nr. fenda 2

Números do artigo

Referência 51770.035.016
EAN 8715492309198
UBB 950350321507
UNSPSC 31161508

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.