text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso rosca para madeira cabeça oval fenda DIN 96 Aço inoxidável (Inox) A2 6X30MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 6 mm
Comprimento 30 mm
Marca Fabory
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Peso por peça (g) 7.5
Info
  • Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.
Código pautal

Dimensões

D (mm) 6
dk 12
ds 6
k (max.) 4.2
L (mm) 30
n 1.6

Padrões

NF E25-606
DIN 96
NEN 2251

Números do artigo

Referência 51860.060.030
EAN 8715492311801
UBB 950350094633
UNSPSC 31161508

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.