text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso rosca para madeira cabeça lentilha Pozidriv DIN 7995-Z Aço inoxidável (Inox) A2 4,5X35MM


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 4.5 mm
Comprimento 35 mm
Marca Fabory
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Peso por peça (g) 3.34
Código pautal

Dimensões

D (mm) 4.5
dk 8.3
ds 4.5
f ≈ 1.1
k (max.) 2.35
L (mm) 35
Nr. fenda 2

Padrões

DIN 7995 Z

Números do artigo

Referência 51886.045.035
EAN 8715494096232
UBB 500571513216
UNSPSC 31161508

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.